Leírás:
Ez a klasszikus overál nagyszerű kiegészítője a lángálló termékcsaládnak. Sok kiváló funkciót, például rádióhurkot és rejtett mobiltelefon zsebet kínáló stílus maximális kényelmet, teljesítményt és biztonságot garantál.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Colstok tartó zseb
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Minden fontos helyen megerősített
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Rejtett telefontartó zseb
- CE-CAT III
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható