FR Antisztatikus környakas felső Navy M R

Cikkszám: FR33NARM
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
Cikkszám FR33NARM
EAN / GTIN 5036108334551
Gyártó száma FR33NARM

Leírás

Leírás:

Amellett, hogy antisztatikus védelmet nyújt, az NFPA2112 szabványnak megfelelő, légáteresztő anyagú nyakpánt egész nap hűvösen és kényelmesen tartja Önt. A bordás mandzsetták a hosszú ujjakat a helyükön tartják, a rejtett ujj- és mellzseb ceruzatartóval pedig bőséges és biztonságos tárolást biztosít.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Ujjzseb
  • Rejtett mellzseb
  • Raglán ujjak az optimális illeszkedésért
  • Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
  • FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • ARC2
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 237
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz