Leírás:
Ez a felső alapvető védelmet nyújt a hő és a láng, az elektromos ív és az antisztatika ellen, így a munkavállalók biztonságban és kényelemben dolgozhatnak a munkahelyen. A puha, háromgombos záróvonal finom szövetes kontrasztot ad egy olyan ruhadarabhoz, amelyet könnyű rétegezni, és önmagában is jól néz ki.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Rejtett mellzseb
- Ujjzseb
- Gombos záródás
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
- ARC2
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 237
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;