Könnyített lángálló antisztatikus overál, 280g Black L R

Cikkszám: FR28BKRL
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
Cikkszám FR28BKRL
EAN / GTIN 5036108283934
Gyártó száma FR28BKRL

Leírás

Leírás:

Könnyebb súlyú, rendkívül innovatív, lángálló BizFlame Plus szövetből készült.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Colstok tartó zseb
  • Két hátsózseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • Oldalsó zsebek
  • Ujjzseb
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz