Leírás:
Superkönnyített védőoverál, mely védelmet biztosít rovarok ellen. Az anyagba szőtt rovarrisztó formula rendkívül hatékony és szagmentes. Az overál természetesen teljes lángálló és antisztatikus védelmet is biztosít a felsorolt szabványoknak megfelelően.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mérsékelt védelem rovarok ellen
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Oldalsó zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE-CAT III
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Tárolást segítő rádió hurok
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható