Rovarriasztó lángálló overál, 210g Navy S R

Cikkszám: FR22NARS
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
Cikkszám FR22NARS
EAN / GTIN 5036108227716
Gyártó száma FR22NARS

Leírás

Leírás:

Superkönnyített védőoverál, mely védelmet biztosít rovarok ellen. Az anyagba szőtt rovarrisztó formula rendkívül hatékony és szagmentes. Az overál természetesen teljes lángálló és antisztatikus védelmet is biztosít a felsorolt szabványoknak megfelelően.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű és kényelmes
  • Mérsékelt védelem rovarok ellen
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Oldalsó zsebek
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE-CAT III
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz