Steelite Kumo szőrmével bélelt bakancs S3 Black 45 R

Cikkszám: FD33BKR45
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
Gyártó jelölése FD33
EU cipőméret 45

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FD33BKR45
EAN / GTIN 5036108366927
Gyártó száma FD33BKR45

Leírás

Leírás:

Az FD33 Steelite Kuma szőrmével bélelt bakancs kiváló védelmet nyújt hideg körülmények között. Szőrmebéléssel, szőrmével bélelt talpbetéttel, bélelt szárral és kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, míg a vízálló felsőrész megakadályozza a víz behatolását.

Jellemző:

  • Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
  • Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
  • Hideg elleni szigetelés
  • Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
  • Védő acél lábfej
  • Talpátszúrás elleni acél talplemez
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Olaj- és vízálló
  • Kétrétegű talpszerkezet
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Teljes értékű bőr a hosszan tartó védelemért

Szabvány:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Alapanyag:

Felső: Vízálló bivalybőr
Külső talp: PU/PU

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz