Iona mellény Bottle Green L/XL R

Cikkszám: F474BGRL/XL
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
Cikkszám F474BGRL/XL
EAN / GTIN 5036108192656
Gyártó száma F474BGRL/XL
L-szám L01840 24

Leírás

Leírás:

Fényvisszaverő mellény, láthatóságot biztosító, praktikus, több színben elérhető. Praktikus kiegészítője bármely munkahelynek, mivel mindenkor jobb láthatóságot biztosít. Széles színválasztékban kapható.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Ez a termék nem felel meg az ANSI/ISEA 107 szabványnak
  • Új szín
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 17353 Type B3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz