All Weather Protection Multi-Way Jackets Navy M

Cikkszám: F465NARM
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
Cikkszám F465NARM
EAN / GTIN 5036108190843
Gyártó száma F465NARM

Leírás

Leírás:

4 az 1-ben bombázó kabát

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Kötött mandzsetta és szegély
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Ujjzseb
  • Levehető kapucni
  • Ez a termék rendkívül sokoldalú és többféle módon is viselhető
  • Szigetelő vattabélés
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Lecipzározható szőrme gallér
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz