Leírás:
4 az 1-ben bombázó kabát
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kötött mandzsetta és szegély
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kopásálló oxford poliészter
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Ujjzseb
- Levehető kapucni
- Ez a termék rendkívül sokoldalú és többféle módon is viselhető
- Szigetelő vattabélés
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Lecipzározható szőrme gallér
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Kivehető bélés súlya gm: 400
Kivehető bélés súlya oz: 12
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;