Classic Iona esőnadrág Navy 5XL R

Cikkszám: F441NAR5XL
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
Cikkszám F441NAR5XL
EAN / GTIN 5036108382262
Gyártó száma F441NAR5XL

Leírás

Leírás:

Az Iona klasszikus esőnadrág teljes eső elleni védelmet és kiváló láthatóságot biztosít. Gumírozott derékkal, oldalzsebekkel és patentos bokarésszel készül.

Jellemző:

  • Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Oldalsó zsebek
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz