EV4 szigetelt hibrid dzseki Metal Grey XL R

Cikkszám: EV470MGRXL
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
Cikkszám EV470MGRXL
EAN / GTIN 5036108416080
Gyártó száma EV470MGRXL

Leírás

Leírás:

Az EV4 hőszigetelt hibrid dzseki ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a hőszigetelés és a kényelem egyensúlyának megteremtése érdekében. A hőszigetelés segít melegen tartani a testet, míg az innovatív ActiReach™ hónaljpanel növeli a karok és a törzs mozgékonyságát, hogy korlátlan mozgást és rugalmasságot biztosítson. Két zippzáras oldalsó belépő és két zippzáras mellzseb rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínál.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 90% Nylon, 10% Elasztán Rispstop
Héj összetétele: 90% Nylon, 10% Elasztán Rispstop
Kontrasztos anyag: 93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal
Kontrasztos összetétel: 93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 60
Töltelék súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz