EV4 Softshell bomber dzseki (3L) Black XXXL R

Cikkszám: EV464BKRXXXL
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
Cikkszám EV464BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108418114
Gyártó száma EV464BKRXXXL

Leírás

Leírás:

Az EV4 Softshell precíziós tervezésű, forradalmi lélegző, víz- és szélálló anyagból készült. A sport ihlette kialakítás bordázott szegélyt és mandzsettát, dinamikusan formázott ujjakat, fényvisszaverő mintákat és több biztonságos zsebet tartalmaz a bőséges tárolás érdekében. Ideális választás a modern dolgozók számára.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
  • Lézervágott lyukak a szellőzéshez
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Telefontartó zseb
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Ujjzseb
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a végső kopásállóság érdekében
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • 3 réteg
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 315
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz