EV4 téli parka kabát Black XXXL R

Cikkszám: EV461BKRXXXL
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
Cikkszám EV461BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108415922
Gyártó száma EV461BKRXXXL

Leírás

Leírás:

Az EV4 téli parka kabát dinamikus stretch és erősen hőszigetelő anyagot használ, amely garantálja a meleget és a kényelmet. Az ergonomikus profil korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot tesz lehetővé. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Sherpa bélésű belső oldalsó panelek a maximális melegségért
  • Lézervágott lyukak a szellőzéshez
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
  • Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
  • Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
  • Vaskos belső terelőlemez a fokozott kényelem érdekében
  • Sisakkal kompatibilis állítható kapucni
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Ujjzseb
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Állítható, formázott kapucni
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz