Ipari mérleg; Max 3060 kg, d 12 g

Cikkszám: EOC 60K-3
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám EOC 60K-3
EAN / GTIN 4045761192324
Gyártó száma EOC 60K-3
L-szám L40250 1559

Leírás

Leírás:

  • Robusztus és nagy felbontású platformmérleg praktikus flip/flop kijelzővel az optimális kezelhetőség érdekében
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65. Szériafelszereltségként vízszintjelző és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, a legpontosabb mérési eredmények biztosítása érdekében
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki
  • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez W×D×H 300×300×110 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C