Leírás:
PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), Bitcase, övcsipesszel Phillips
, Torx® és hatlapfejű csavarokhoz
10 PrecisionBits bitblockban és PB 451 M mágneses tartóban az ipari és
kereskedelmi standard alkalmazásokhoz, tartós rendszer könnyen visszaszerelhető
kompatibilis külső hatlapú DIN ISO 1173 szerint, alkalmas F 6,3 pontos, precízen méretezett hegy rögzítésére,
Optimális illeszkedés a csavarokba
Színkódolás a csavar típusa szerint, a jobb oldali gyors kéznél
Kiegyensúlyozott keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
kemény, kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazma bevonat a rozsdavédelemért
, amelyet közvetlenül az övhöz kell rögzíteni, így egykezes és biztonságosan működtethető
a bitek egyszerű eltávolítása, Nyomja be az oldalt, és hajtsa ki újra
#Tide Ocean anyag: 100%-ban a part menti területekről származó műanyag utántöltése, felelős műanyag fogyasztás
, átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről