DX4 bélelt kabát Metro Blue S R

Cikkszám: DX468MBRS
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
Cikkszám DX468MBRS
EAN / GTIN 5036108404636
Gyártó száma DX468MBRS

Leírás

Leírás:

A DX4 Heavy Padded Baffle dzseki kiváló meleget és szigetelést biztosít. Az ergonomikus kialakítás és a raglán ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Két zippzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
  • Dinamikus, elütő színű belső rész
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Levehető kapucni
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Íves hátsó kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Telefontartó zseb
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Bélés összetétele: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Töltelék súlya gm: 20
Töltelék súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz