ColdStore hűtőházi kabát Navy 5XL R

Cikkszám: CS10NAR5XL
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
Cikkszám CS10NAR5XL
EAN / GTIN 5036108297948
Gyártó száma CS10NAR5XL

Leírás

Leírás:

A CS10 megerősített kétutas zippzárral, extra hosszított, kézmelegítőként funkcionáló, hüvelykujj-bújtató mandzsettával rendelkező, 3/4-es fazonú hűtőházi kabát. A jól láthatóságot a mellrészen körbefutó láthatósági csík biztosítja. Mellzsebbel és igazolványtartó zsebbel rendelkezik. Jellemzői közé tartozik egy mellzseb egy átlátszó azonosító zsebbel a biztonság és a személyre szabás érdekében.

Jellemző:

  • Kopásálló oxford poliészter
  • Szigetelő vattabélés
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Telefontartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Héj összetétele: 100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz