Howie köpeny - Texpel bevonattal White XS R

Cikkszám: C865WHRXS
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
Cikkszám C865WHRXS
EAN / GTIN 5036108119417
Gyártó száma C865WHRXS

Leírás

Leírás:

A Howie köpeny méltán kedvelt vásárlóink között. Több praktikus megoldással is rendelkezik, mint például kötött mandzsetta, mely plussz védelmet biztosít. Az egyedi kialakítású, patentos elsőrész a nyakrészt is védi. Praktikus mell és oldalzsebekkel.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
  • Két kisebb zseb
  • Elérhető XXS-4XL méretekben
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz