Standard köpeny White XL R

Cikkszám: C851WHRXL
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
Cikkszám C851WHRXL
EAN / GTIN 5036108101405
Gyártó száma C851WHRXL

Leírás

Leírás:

Klasszikus köpeny modell, rejtett patentos záródással, két oldalsó zsebbel és mellzsebbel. Magas minőségű 100% pamut alapanyagból készül.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Két kisebb zseb
  • XS-3XL méretekben elérhető

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 305
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz