Surrey séf kabát L/S White S R

Cikkszám: C835WHRS
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
Cikkszám C835WHRS
EAN / GTIN 5036108026975
Gyártó száma C835WHRS

Leírás

Leírás:

Ez a séf kabát ergonomikus viseletet és karcsú sziluettet biztosít. A kabát jellemzői közé tartozik a dupla mellkasú, rejtett szegecses elülső záródás, a zippzáras oldalzseb és a nagy MeshAir Pro panelek a háton és a hónaljban a kiváló légáteresztő képesség érdekében.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Rejtett zippzáros zseb
  • Kiváló stílus francia mandzsettákkal
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz