Férfi egészségügyi tunika White/Aqua XL R

Cikkszám: C821WARXL
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
Cikkszám C821WARXL
EAN / GTIN 5036108359912
Gyártó száma C821WARXL

Leírás

Leírás:

Ez a férfi tunika a Kingsmill sztreccs anyagunkból készült. Elegáns kialakítású, elöl rejtett gombokkal, Action hátrész, valamint a mellkason helyet hagyva a céges logók számára.

Jellemző:

  • 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett olló zseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz