Standard overál Navy XXL R

Cikkszám: C802NARXXL
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
Unisex méret 2XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C802NARXXL
EAN / GTIN 5036108139422
Gyártó száma C802NARXXL

Leírás

Leírás:

Klasszikus stílusú overál, mely maximális kényelmet biztosít. Magas minőségű Kingsmill kevertszálas alapanyagból készül, mely tartósságot és strapabírást garantál.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó zsebek
  • Colstok tartó zseb
  • Telefontartó zseb
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 6XL méretig elérhető
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz