Élelmiszeripari pólók Fehér S

Cikkszám: C195WHRS
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
Cikkszám C195WHRS
EAN / GTIN 5036108408283
Gyártó száma C195WHRS

Leírás

Leírás:

Ez a ruhadarab ideális szakácsok és éttermek számára. Ezt a pólót modern stílusban tervezték a konyhában. 100%-ban kiváló minőségű pamutból készült, hátoldalán MeshAir betéttel, hogy a viselő hűvös maradjon a konyhában.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% pamut piké
Héj összetétele: 100% pamut piké
Kontrasztos anyag: MeshAir Pro 100% poliészter háló
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Nem vegytisztítható.; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz