Női overall Navy S R

Cikkszám: C184NARS
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
Unisex méret S

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C184NARS
EAN / GTIN 5036108395538
Gyártó száma C184NARS

Leírás

Leírás:

Klasszikus overallunk két mellzsebbel és elöl lévő cipzárral, most női kivitelben Tökéletesen alkalmas mindennapi kényelmes viseletre.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Női szabás
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz