Hosszú ujjú póló Navy S R

Cikkszám: B196NARS
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
Cikkszám B196NARS
EAN / GTIN 5036108387564
Gyártó száma B196NARS

Leírás

Leírás:

A legkelendőbb B195 hosszú ujjú változata, ez a póló kiemelkedő értéket képvisel. Ideális munkahelyi és vállalati viseletnek egyaránt, a hosszú ujjaknak köszönhetően pedig egész évben kiváló választás. Fekete és tengerészkék színben kapható, ez a póló önmagában vagy egy pulóver alatt viselve is remekül mutat. Prémium minőségű, 100% pamutból készült, hogy páratlan kényelmet nyújtson.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Többfunkciós, stílusos unisex fazon
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz