Merinó gyapjú legging Black XL R

Cikkszám: B181BKRXL
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
Cikkszám B181BKRXL
EAN / GTIN 5036108395729
Gyártó száma B181BKRXL

Leírás

Leírás:

A legging magas merinógyapjú tartalma fokozott hővédelmet biztosít. A nedvességelvezető és szagtalanító tulajdonságai hűvösen, szárazon és kényelmesen tartják viselőjét megerőltető körülmények között.

Jellemző:

  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Kényelmes kialakítás
  • Erőszakmentesen előállított
  • Lapos varratok az extra kényelemért
  • Természetes nedvességelvezető és légáteresztő
  • Könnyű
  • Szag semlegesítő
  • Rendkívül tartós és hosszú élettartamú
  • Ideális minden évszakban
  • Antimikrobiális és szagsemlegesítő tulajdonságok
  • Új modell
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Alapanyag:

Shell szövet: 50% merinó gyapjú, 50% poliészter
Héj összetétele: 50% merinó gyapjú, 50% poliészter
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz