Antisztatikus ESD hosszú ujjú póló Navy L R

Cikkszám: AS22NARL
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
Cikkszám AS22NARL
EAN / GTIN 5036108347070
Gyártó száma AS22NARL

Leírás

Leírás:

Ez a hosszú ujjú póló könnyű és kényelmes. Ideális olyan környezetben, ahol elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem szükséges. A szövetbe szőtt szénszálak kiváló antisztatikus védelmet biztosítanak. 3 különböző színárnyalatban kapható, és ideális overbrandinghez.

Jellemző:

  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
  • Kényelmes kialakítás
  • Könnyű és kényelmes
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott gallér
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Alapanyag:

Shell szövet: 96% pamut, 4% szénszál
Héj összetétele: 96% pamut, 4% szénszál
Héj súlya gm: 195
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz