Antisztatikus ESD köpeny Hamilton Blue XS R

Cikkszám: AS10HBRXS
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
Cikkszám AS10HBRXS
EAN / GTIN 5036108180103
Gyártó száma AS10HBRXS
L-szám L01840 224

Leírás

Leírás:

Anyagában antisztatikus köpeny modell, mely megelőzi az elektrosztatikus kisüléseket. Kényelmes, ugyanakkor kiemelkedő védelmet biztosít. Patentos kivitelben készül.

Jellemző:

  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Tolltartó zseb
  • CE minősítés
  • Elérhető XS mérettől
  • UKCA jelöléssel
  • Könnyű

Szabvány:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál
Héj összetétele: 65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz