Antivibrációs kesztyű Black XL R

Cikkszám: A790BKRXL
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A790BKRXL
EAN / GTIN 5036108178711
Gyártó száma A790BKRXL

Leírás

Leírás:

Egyedi tervezésű kesztyű, mely lecsökkenti a rezgések káros hatásait. Kiváló fogásbiztonság, ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén.

Jellemző:

  • 40%-kal csökkenti a rezgést
  • Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
  • Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
  • Speciális gumi koloprén
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott; Gumi Chloroprene;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz