Arc Grip kesztyű Green/Black XXL R

Cikkszám: A780E8RXXL
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
Festék Grün/Schwarz
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A780E8RXXL
EAN / GTIN 5036108293940
Gyártó száma A780E8RXXL

Leírás

Leírás:

Lángálló kialakítású Arc Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az Arc Flash égésekkel és vágásokkal szemben. 13 gauge bélést egy egyedülálló, lángálló aramid fonalból gyártják, amely fokozott kézügyességet és kézmozgást biztosít. A lángálló neoprén bevonatú tenyér kiváló tapadást tesz lehetővé. Arc Flash 2. szint (ATPV 9.5cal/cm2).

Jellemző:

  • Kiváló Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
  • Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és vágásaival szemben
  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
  • FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: Aramid; Üvegszál; Neoprén; Modakril; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz