Pro Utility kesztyű Black L R

Cikkszám: A772BKRL
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A772BKRL
EAN / GTIN 5036108415328
Gyártó száma A772BKRL

Leírás

Leírás:

A Pro Utility prémium mechanikai kesztyűnk 60%-ban újrahasznosított nejlonból - az állatbőrrel szemben alacsonyabb környezeti hatású alternatívát jelentő - korszerű anyagból készült. A nagy kopás és szakítószilárdságra tervezett kesztyű, kivételes kézügyességet, tartósságot és kiváló tapadást biztosít. Sokoldalúságát növeli, hogy érintőképernyő kompatibilitással büszkélkedhet, így a legtöbb érintőképernyős eszköz teljes körű vezérlését biztosítja.

Jellemző:

  • Rendkívül tartós szintetikus bőr elasztánnal és neoprénnel
  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott; Poliuretán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz