Impact Driver kesztyű (béleletlen) White S R

Cikkszám: A742WHRS
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
Festék Weiß
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A742WHRS
EAN / GTIN 5036108411658
Gyártó száma A742WHRS

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a páratlan tartósságot és ütésállóságot az impact kesztyűvel. A boltozatos hüvelykujj kialakítása optimális rugalmasságot és kényelmet biztosít, lehetővé téve a pontos irányítást és fogást. Ezeket a kesztyűket kifejezetten közepes energiájú ütésvédelemre tervezték, így ideálisak az igényes feladatokhoz. Kiváló minőségű bőrből készült, kivételes tartósságot és megbízható teljesítményt nyújtanak. Ezenkívül ezek a kesztyűk 100 °C-ig védelmet nyújtanak a kontakt hő ellen, így biztonságot nyújtanak magas hőmérsékletű környezetben.

Jellemző:

  • Rendkívül tartós és ütésálló
  • Közepes energiájú ütközésvédelemhez
  • Klasszikus sofőrkesztyű
  • Keystone hüvelykujj
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Alapanyag:

Anyag: Hasított marhabőr; TPR;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz