Powertool Pro - Nagy teljesítményű védőkesztyű Black L R

Cikkszám: A740BKRL
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A740BKRL
EAN / GTIN 5036108218233
Gyártó száma A740BKRL
L-szám L01840 265

Leírás

Leírás:

A kényelmet, tartósságot, ütésállóságot és stílusos kialakítást ötvöző Powertool Pro ideális az erőgépekkel és kis alkatrészekkel dolgozó iparosok számára.

Jellemző:

  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
  • Strapabíró műbőr tenyér.
  • Megerősített párnázott tenyér
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Alapanyag:

Anyag: Szintetikus bőr; Gumi; Gumírozott; Pamut; Poliészter; TPR

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz