Grip 15 nitril ütésálló kesztyű Black XL R

Cikkszám: A715K8RXL
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A715K8RXL
EAN / GTIN 5036108414161
Gyártó száma A715K8RXL

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a biztonság és a teljesítmény legmagasabb fokát korszerű kesztyűinkkel, amelyeket szakértő módon úgy terveztek, hogy páratlan ütésvédelmet és rendkívüli sokoldalúságot biztosítsanak. Kifejezetten alacsony energiájú ütközésvédelemre tervezték, így védelmet nyújt az nehéz feladatokkal szemben. Ez a kesztyű kompatibilis a legtöbb érintőképernyős eszközzel, és lehetővé teszi a zökkenőmentes interakciót anélkül, hogy le kellene venni. Alkalmas elektrosztatikus kisülés (ESD) környezetekben, így alapvető védelmet nyújt az érzékeny területeken.

Jellemző:

  • Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Antisztatikus
  • Kötési sűrűség 15
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott; Elasztán; Szénszál; TPR;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz