Leírás:
Tapasztalja meg a biztonság és a teljesítmény legmagasabb fokát korszerű kesztyűinkkel, amelyeket szakértő módon úgy terveztek, hogy páratlan ütésvédelmet és rendkívüli sokoldalúságot biztosítsanak. Kifejezetten alacsony energiájú ütközésvédelemre tervezték, így védelmet nyújt az nehéz feladatokkal szemben. Ez a kesztyű kompatibilis a legtöbb érintőképernyős eszközzel, és lehetővé teszi a zökkenőmentes interakciót anélkül, hogy le kellene venni. Alkalmas elektrosztatikus kisülés (ESD) környezetekben, így alapvető védelmet nyújt az érzékeny területeken.
Jellemző:
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Antisztatikus
- Kötési sűrűség 15
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Új modell
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Gumírozott; Elasztán; Szénszál; TPR;