Leírás:
Ez a nagy teljesítményű, kézbe simuló kesztyű többfunkciós és minden munkához alkalmas. Ez a kesztyű könnyű a viselője számára, de tartósságot biztosít, és megerősített varrással rendelkezik a hüvelykujjon az extra erősség érdekében, csuklótámasszal és védelemmel.
Jellemző:
- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra erősségért
- Csuklóvédelem
- Könnyű és kényelmes
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
Alapanyag:
Anyag: Szintetikus bőr; Gumírozott; Gumi; Poliészter;