Általános felhasználás - Nagy teljesítményű kesztyű Black M R

Cikkszám: A700BKRM
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 8

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A700BKRM
EAN / GTIN 5036108162611
Gyártó száma A700BKRM

Leírás

Leírás:

Ez a nagy teljesítményű, kézbe simuló kesztyű többfunkciós és minden munkához alkalmas. Ez a kesztyű könnyű a viselője számára, de tartósságot biztosít, és megerősített varrással rendelkezik a hüvelykujjon az extra erősség érdekében, csuklótámasszal és védelemmel.

Jellemző:

  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra erősségért
  • Csuklóvédelem
  • Könnyű és kényelmes
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Alapanyag:

Anyag: Szintetikus bőr; Gumírozott; Gumi; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz