MR13 ESD PU tenyérmártott kesztyű - 12-es csomag Grey/White L R

Cikkszám: A699G6RL
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
Festék Grau/Weiß
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A699G6RL
EAN / GTIN 5036146015061
Gyártó száma A699G6RL

Leírás

Leírás:

C szintű vágásbiztos kesztyű a vágások és éles tárgyak elleni védelemhez. 13g poliészter és szénszálas alapanyag, amely elvezeti a statikus elektromosságot. Megerősített hüvelykujj-középcsont rész a nagyobb tartósság érdekében. PU tenyérbevonat a kiváló fogásbiztonságért Ideális autóiparban, elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz. Alkalmas a legtöbb érintőképernyős eszközzel való használatra.

Jellemző:

  • C szintű vágásbiztosság
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Antisztatikus
  • Értékesítési egység: 12 páras csomag
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Acélszál; Szénszál; Elasztán;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz