AHR 10 élelmiszer kesztyűbélés Grey XL R

Cikkszám: A657GRRXL
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
Festék Grau
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A657GRRXL
EAN / GTIN 5036108360826
Gyártó száma A657GRRXL

Leírás

Leírás:

Élelmiszeripari kesztyű, amelyet úgy terveztek, hogy maximális F vágási szintű védelmet biztosítson. A 10 kötési sűrűségű bélés kivételes tartósságot biztosít. Az alacsony bolyhosodású szerkezet megakadályozza az élelmiszerek szennyeződését. Egyesével kapható kesztyű. 20 mosáson keresztül, 92°C-ig terjedő hőmérsékleten tesztelve. Kétkezes, hogy jobb- vagy balkezes felhasználóknak is megfeleljen.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • 92°C-ig gépben mosható
  • Egyesével kapható kesztyű.
  • Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • CE Foodsafe
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Acélszál; Poliészter; Nylon; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz