Piros - PU kesztyű Red/Black XXL R

Cikkszám: A641R8RXXL
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
Festék Rot/Schwarz
Kesztyűméret 11

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A641R8RXXL
EAN / GTIN 5036108292578
Gyártó száma A641R8RXXL

Leírás

Leírás:

Standard kesztyű, minimális kockázatú feladatokhoz. A PU bevonat kiváló kopásállóságot biztosít. A piros alapkesztyű könnyen azonosítható. Ideális a bonyolult, nagy kézügyességet igénylő munkákhoz.

Jellemző:

  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Könnyű és kényelmes
  • CE minősítés
  • Piros - Minimális kockázatok ellen
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz