Sabre pontozott vágásbiztos kesztyű Grey XL R

Cikkszám: A640G7RXL
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
Festék Grau
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A640G7RXL
EAN / GTIN 5036108252817
Gyártó száma A640G7RXL

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű vágásbiztos kesztyű PVC pontozással. D szintű vágásbiztosságot garantáló, kiváló fogásbiztossággal rendelkező, felső kategóriás kesztyű megoldás éles tárgyak kezeléséhez.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Jól teljesít száraz körülmények között
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz