Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében - A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrafelhőmérsékletnek köszönhetően űrhajózási alkalmazásokhoz is engedélyezett - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Különösen stabil szerszám a kurblis alaknak köszönhetően - A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan kemény anyagok, mint a kő, az üveg és a magas ötvözetű anyagok is hatékonyan vághatók, a kemény és éles csiszolószemcsék pedig hosszú élettartamot biztosítanak.
Jellemző:
Szerszám alakja: kurblis
Szemcseméret: 24
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: szilícium-karbid
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Ez a szilíciumkarbiddal készült szerszám a hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően még a repülőgépiparban is engedélyezett. Még az olyan keményebb anyagok, mint a kő, az üveg és a nagyötvözetű anyagok is hatékonyan megmunkálhatók. A szerszám kemény és éles csiszolószemcséi hosszú élettartamot biztosítanak.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Alapanyag:
műanyag és fa
Alumínium
Kő és építőanyag
Öntöttvas
Acél
Alkalmazható:
Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Nagyolás: Alkalmas
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Figyelem:
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
A hűvös csiszolásnak és az alacsony szikrázásnak köszönhetően a repülőgépiparban is engedélyezett.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Különösen stabil szerszám a kurblis alakjának köszönhetően
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.