NPR15 Nitril habos érintőképernyős kesztyű (12 pár) Black S R

Cikkszám: A355K8RS
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A355K8RS
EAN / GTIN 5036146017126
Gyártó száma A355K8RS

Leírás

Leírás:

A legtöbb érintőképernyős eszközzel működik. A 15 g újrahasznosított poliészterből és elasztánból készült, puha nitrilhabbal bevont bélés kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. Megerősített hüvelykujjbújtatóval rendelkezik a további védelem és tartósság érdekében. Kompatibilis a legtöbb érintőképernyős eszközzel, így eltávolítás nélkül zökkenőmentes interakciót biztosít. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
  • Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez tervezték
  • Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Kötési sűrűség 15
  • Kényelmes kialakítás
  • CE minősítés
  • Új modell
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Újrahasznosított poliészter ; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz