DermiFlex Ultra védőkesztyű Grey/Black L R

Cikkszám: A352G8RL
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
Festék Grau/Schwarz
Kesztyűméret 9

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A352G8RL
EAN / GTIN 5036108222032
Gyártó száma A352G8RL
L-szám L01840 726

Leírás

Leírás:

A DermiFlex Ultra az A350-hez képest ökölcsontig tartó mártásnak köszönhetően további védelmet nyújt a víz, az olaj és a zsír ellen. A szuper könnyű, 15 gauge nylon bélés puha nitrilhabos tenyérrel rendelkezik a tökéletes kényelem és kézügyesség érdekében.

Jellemző:

  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Kötési sűrűség 15
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Könnyű és kényelmes
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz