DermiFlex Plus védőkesztyű Grey/Black XL R

Cikkszám: A351G8RXL
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
Festék Grau/Schwarz
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A351G8RXL
EAN / GTIN 5036108222025
Gyártó száma A351G8RXL

Leírás

Leírás:

Az A351 pöttyözött tenyérrel rendelkezik, amely javítja a fogásbiztonságot és további tenyérvédelmet biztosít. A légáteresztő, varrás nélküli bélés ideális a száraz környezetben történő precíz kezeléshez.

Jellemző:

  • Nitril pöttyös tenyér a jobb fogás érdekében
  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz környezetben történő precíziós munkákhoz
  • Kötési sűrűség 15
  • Könnyű és kényelmes
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz