Leírás:
Az A351 pöttyözött tenyérrel rendelkezik, amely javítja a fogásbiztonságot és további tenyérvédelmet biztosít. A légáteresztő, varrás nélküli bélés ideális a száraz környezetben történő precíz kezeléshez.
Jellemző:
- Nitril pöttyös tenyér a jobb fogás érdekében
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz környezetben történő precíziós munkákhoz
- Kötési sűrűség 15
- Könnyű és kényelmes
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- ANSI vágásbiztosság A1 szint
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;