Leírás:
A szuper könnyű, 15 gauge nylon bélés puha nitrilhabos tenyérrel rendelkezik a tökéletes kényelem és kézügyesség érdekében. Precíziós munkavégzéshez ajánljuk, ahol egyaránt fontos az olajállóság és a fogásbiztonság.
Jellemző:
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kötési sűrűség 15
- Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Könnyű és kényelmes
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;