DermiFlex védőkesztyű Black XL R

Cikkszám: A350BKRXL
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 10

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A350BKRXL
EAN / GTIN 5036108203154
Gyártó száma A350BKRXL
L-szám L01840 561

Leírás

Leírás:

A szuper könnyű, 15 gauge nylon bélés puha nitrilhabos tenyérrel rendelkezik a tökéletes kényelem és kézügyesség érdekében. Precíziós munkavégzéshez ajánljuk, ahol egyaránt fontos az olajállóság és a fogásbiztonság.

Jellemző:

  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kötési sűrűség 15
  • Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Könnyű és kényelmes
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz