Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas a rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően - Gyors és egyszerű összeszerelés feszítőkulcs nélkül - Korlátozás nélkül dolgozhat a homlokoldalon is - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekhez készült - Gyors és egyszerű összeszerelés feszítőkulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően - Ellenőrzött minőség: Magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon. - Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség. - A szerszám edényformájának köszönhetően a frontális használat is gond nélkül lehetséges. Ön rugalmas marad.
Jellemző:
Kefetípus: csészekefe
Huzal anyaga: hullámosított rozsdamentes acélhuzal
Drótvastagság: 0,3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Belső menet
Szerszámtartó mérete: M14 belső menet mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 21 mm
Szerszám átmérő: 60 mm
Előny:
A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon.
Időmegtakarítás: Ez a szerszám közvetlenül a gép orsójára vagy egy megfelelő, külső menettel rendelkező szárra szerelhető. További eszközökre nincs szükség.
A szerszám edényformájának köszönhetően az elülső oldalon is gond nélkül használható. Rugalmasak maradnak.
Felhasználás:
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Acél
Titánium
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
A rozsdamentes acélhuzal rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmassá teszi.
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül
Korlátozás nélkül használható az arcoldalon is
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Gyors és egyszerű összeszerelés szorítókulcs nélkül a beépített M14-es menetnek köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően